※標準

150MXL9.5 タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47872571 150MXL9.5 タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47872571 150MXL9.5 タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47872571 150MXL9.5 タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47872571

タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルトピッチ周長(mm)304.8 注文コード47872571 品番150MXL9.5
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品はベルトピッチ周長など210種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形MXL ベルト幅(mm)9.5 歯数150 歯ピッチ(mm)2.032 ベルトピッチ周長(mm)304.8 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び幅9.5 使用温度範囲(℃)-30〜80 高さ(mm)1.11 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47902197
2024-01-05
用途:
小型テーブルソーのベルト交換
その他業種

小型テーブルソーのモーターとソーの回転軸をつなぐベルトの歯が欠けて、スムースな回転が出来なくなったので寸法を測り同一の物を探していたところ、三ツ星ベルトで同型のベルトがありモノタロウで他店より安価で購入できた。
 メーカー部品より安く交換ができて、回転が元通りに戻りました。ついでに予備でもう1本買ってしまいました。

対象商品:
47866332
2019-07-15
用途:
チップソー卓上盤の動力部
製造業

DCモーターとチップソーの連結用に使用しております。中国製のタイミングベルトを使用しておりましたが、堅いためモーター負荷が大きめでしたが、変更することにより2〜3割程度モーター負荷が減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする