曜日別特売
15S3M100C-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47873305

※C形

15S3M100C-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47873305
15S3M100C-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47873305
15S3M100C-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47873305
15S3M100C-AL スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 47873305

スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅10mm歯数15形状C形注文コード47873305品番15S3M100C-AL
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法D(mm)18寸法H(mm)2寸法K(mm)10寸法LC(mm)23外径O.D.(Φmm)13.56寸法PLD(mm)0.381寸法W(mm)11最小軸穴径d(Φmm)4最大軸穴径d(Φmm)8適合フランジ外径D(mm)18適合フランジ内径P(mm)11適合フランジ厚t(mm)1歯数15呼び幅10mm材質高力アルミニウム合金形状C形種類タイミングプーリピッチ(mm)3適合フランジF-101811概略質量(kg)0.011歯形S3Mピッチ径(Φmm)14.32
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする