曜日別特売
320DL150 タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47890875

※標準

320DL150 タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47890875
320DL150 タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47890875
320DL150 タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47890875
320DL150 タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47890875

タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)38.1
ベルトピッチ周長(mm)809.63
809.63
533.4
552.45
571.5
590.55
609.6
647.7
676.28
685.8
704.85
723.9
762
800.1
819.15
847.72
857.25
876.3
914.4
933.45
952.5
971.55
990.6
1000.12
1009.65
1066.8
1085.85
1104.9
1143
1152.53
1219.2
1295.4
1333.5
1371.6
1390.65
1476.38
1524
1600.2
1657.35
1676.4
歯数85
85
56
58
60
62
64
68
71
72
74
76
80
84
86
89
90
92
96
98
100
102
104
105
106
112
114
116
120
121
128
136
140
144
146
155
160
168
174
176
ベルト呼び幅150
内容量1個注文コード47890875品番320DL150
参考基準価格(税別)¥28,410販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形Lベルト幅(mm)38.1歯数85歯ピッチ(mm)9.525ベルトピッチ周長(mm)809.63材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び長さ(inch)32ベルト呼び幅150使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47890857
2016-02-12
用途: 自社の機械

ぴたっと合うベルトが直ぐに来て助かりました。価格がもうちょっと安価だと助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする