寸法D(mm)20寸法H(mm)2寸法K(mm)8寸法LA(mm)21寸法LB(mm)29寸法LC(mm)-外径O.D.(Φmm)29.8寸法PLD(mm)0.381寸法W(mm)17最小軸穴径d(Φmm)6最大軸穴径d(Φmm)13適合フランジ外径D(mm)35適合フランジ内径P(mm)22適合フランジ厚t(mm)1歯数32呼び幅15mm材質高力アルミニウム合金形状B形種類タイミングプーリピッチ(mm)3適合フランジF-103522概略質量(kg)0.041歯形S3Mピッチ径(Φmm)30.56