共通
テイルウォーク
テイルウォークの 釣具
テイルウォークの ロッド、釣り竿
TRGR ポケビッツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
63UL
注文コード
47895909
品番
-
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
釣りをするチャンスが何倍にも広がる
ポケットサイズの振出モバイルロッド
種別
63UL
全長
(ft in)6.3
自重(g)
77
元径(mm)
11.4
継数(本)
10
仕舞(cm)
27.5
先径(mm)
0.7
カーボン(%)
57
下鍾(号)
2/5
ラインMax(LB/号)
6/1.5
ルアーMAX(g)
2/5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501