共通

- TRGR ティップトップ テイルウォーク 47896094 - TRGR ティップトップ テイルウォーク 47896094 - TRGR ティップトップ テイルウォーク 47896094

TRGR ティップトップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別S606L 注文コード47896094 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は種別など15種類から選べます 他の種類を見る

ロッドアクションとコンパクトさの最適なバランスを追求した振出スタンダードモバイルロッド

種別S606L 全長(ft in)6 自重(g)84 グリップタイプA 元径(mm)10.8 継数(本)6 仕舞(cm)38 先径(mm)1.2 カーボン(%)98 下鍾(号)3-15 ラインMax(LB/号)12/3 ルアーMAX(g)3-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする