共通
テイルウォーク
テイルウォークの 釣具
テイルウォークの ロッド、釣り竿
TRGR ティップトップ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
S866ML
注文コード
47896128
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
種別
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ロッドアクションとコンパクトさの最適なバランスを追求した振出スタンダードモバイルロッド
種別
S866ML
全長
(ft in)8.6
自重(g)
111
グリップタイプ
C
元径(mm)
14
継数(本)
6
仕舞(cm)
50
先径(mm)
1.3
カーボン(%)
98
下鍾(号)
3-25
ラインMax(LB/号)
4/16
ルアーMAX(g)
5-21
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501