共通
テイルウォーク
テイルウォークの 釣具
テイルウォークの ロッド、釣り竿
TRGR ティップトップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
S906MH
注文コード
47896180
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
種別
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ロッドアクションとコンパクトさの最適なバランスを追求した振出スタンダードモバイルロッド
種別
S906MH
全長
(ft in)9
自重(g)
139
グリップタイプ
C
元径(mm)
15.2
継数(本)
6
仕舞(cm)
53
先径(mm)
2
カーボン(%)
98
下鍾(号)
5-30
ラインMax(LB/号)
5/20
ルアーMAX(g)
5-45
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501