共通
テイルウォーク
テイルウォークの 釣具
テイルウォークの ロッド、釣り竿
TRGR ティップトップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
C636ML
注文コード
47896198
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
種別
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ロッドアクションとコンパクトさの最適なバランスを追求した振出スタンダードモバイルロッド
種別
C636ML
全長
(ft in)6.3
自重(g)
93
グリップタイプ
E
元径(mm)
11.6
継数(本)
6
仕舞(cm)
41
先径(mm)
1.4
カーボン(%)
98
下鍾(号)
3-15
ラインMax(LB/号)
6/14
ルアーMAX(g)
5-18