共通

- TRGR ティップトップ テイルウォーク 47896216 - TRGR ティップトップ テイルウォーク 47896216 - TRGR ティップトップ テイルウォーク 47896216

TRGR ティップトップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 種別C705MH 注文コード47896216 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は種別など15種類から選べます 他の種類を見る

ロッドアクションとコンパクトさの最適なバランスを追求した振出スタンダードモバイルロッド

種別C705MH 全長(ft in)7 自重(g)120 グリップタイプE 元径(mm)12.5 継数(本)5 仕舞(cm)50 先径(mm)2 カーボン(%)98 下鍾(号)3-25 ラインMax(LB/号)6/20 ルアーMAX(g)5-28

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする