共通
テイルウォーク
テイルウォークの 釣具
テイルウォークの ロッド、釣り竿
TRGR セセラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
S50L/G
注文コード
47896259
品番
-
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
トラギアシリーズ初の機構を採用コルクグリップ&ウッド風トラッドデザイン
種別
S50L/G
全長
(ft in)5'0"
自重(g)
98/115
元径(mm)
10.7
継数(本)
6+B
仕舞(cm)
29.5
先径(mm)
1.4
カーボン(%)
1
ルアーMAX(g)
max 7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501