共通
テイルウォーク
テイルウォークの 釣具
テイルウォークの ロッド、釣り竿
TRGR ノート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
S866ML
注文コード
47896329
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
デザインを大幅に刷新人気の最新スペックのトラギアNOTE
種別
S866ML
全長
(ft in)8'6"
自重(g)
130
元径(mm)
12.1
継数(本)
6
仕舞(cm)
50.5
先径(mm)
1.3
カーボン(%)
98
下鍾(号)
3/25
ルアーMAX(g)
5/21
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501