共通

- TRGR ノート テイルウォーク 47896365 - TRGR ノート テイルウォーク 47896365 - TRGR ノート テイルウォーク 47896365

TRGR ノート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別S906MH 注文コード47896365 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

デザインを大幅に刷新人気の最新スペックのトラギアNOTE

種別S906MH 全長(ft in)9'0" 自重(g)155 元径(mm)13.3 継数(本)6 仕舞(cm)53.5 先径(mm)2 カーボン(%)98 下鍾(号)5/30 ルアーMAX(g)5-45

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする