400MTS8M1440 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47897026

 

400MTS8M1440 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47897026
400MTS8M1440 メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 47897026

メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)40
ベルトピッチ周長(mm)1440
歯数180
ベルト呼び幅400
内容量1個注文コード47897026品番400MTS8M1440
参考基準価格(税別)¥35,090販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

ベルト形MTS8Mベルト幅(mm)40歯数180歯ピッチ(mm)8ベルトピッチ周長(mm)1440材質(ベルト)高硬度合成ゴムベルト呼び長さ1440ベルト呼び幅400高さ(mm)5.3タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする