AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 200 ]X2 AC PLUS200

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47909149 品番44348
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

充電の精度と効率性を高めた、新定番充電器!
最大充電 DC:200W、 AC:100W
? DC電源で最大200W(100W×2)、 AC電源では最大100W充電
? AC電源でも1ポートのみ使用時で最大100W充電が可能。
効率性を高めた充電供給
? 2つのポートで同時に充電を行い、1つのポートが終了すると残りのポートに充電電力が増加され効率的に充電供給されます。
arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で充電電流の精度がアップ
? arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で効率的なピーク電流調整(PID)機能によって、電流を微調整し、応答速度と充電電流精度を向上しました。
? 高速処理に設計されたarm(R) Cortex(R)-M4はファンの回転数を調整し、効果的に放熱します。
30w Discharge
? メインポートとバランスポートを併用し最大30Wでの放電が可能より速く放電することができます。※6セル(4.2V/セル)使用時
Hitec Charge Master カナ表示Ver.UP!(V1.15)
? カナ表示になってさらに使いやすくなった「Hitec Charge Master」が使用できます。パソコンと接続しバッテリーの特性が解析可能。
放電グラフや充電グラフが視覚的に画面表示できバッテリーの特性が解析可能。
1000mAのバランス電流により、バッテリーセル間のバランスを高速化し充電効率を高めます。
高精度のバランサーは、±0.02Vの優れた精度を実現し電圧の均一化を最適化します。
DC出力電源は2Vから27Vまでの電圧を0.1V刻みで調整でき、電流は0.2Aから10Aまで、0.1Aの精度で調整できます。
最大20W USB Type-C PD/QC3.0出力ポートを搭載しており従来にも増してモバイル機器の急速充電が可能です。

用途2次電池充電 寸法(mm)116×110×79 質量(g)470 出力(W)USB Type-C:QC 3.0(最大18W)/PD(最大20W) 電流(A)放電電流:0.1〜2.0 電源DC2.0〜27.0V、最大10A、100W 入力電圧(V)AC 100〜240 ・ DC 10〜 30 電流(mA)バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時) 充電電流(A)0.2〜10.0(合計AC:100W DC:200W) 適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1〜6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1〜15セル、PB : 3S/6S/12S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする