ARM(R)Cortex(R)-M3 32-bit 超高速プロセッサ内蔵。処理能力が20倍にアップ。正確で超高精度な高速充電処理に進化
・直感的で簡単なボタン操作インターフェイスを採用したデュアルチャンネルAC /DC充電器
・各チャンネル共に130W出力で同時に2種類のバッテリーの充電が可能
・最大充電電流は14Aで最大6セルのLi-Poバッテリーをパワフル充電
・128×64ドットマトリクスのクールホワイトのバックライトの見やすいLCDスクリーン
・130W×2CHの安定化電源(DC電源)にもなります
・アルミヒートシンクとスリーブベアリング採用の強力冷却ファンで効率良く冷却します
・DC入力電圧は11V〜18Vに対応。カーバッテリー電源でも使用可能
・AC入力電圧はユニバーサル仕様で世界100V〜220Vに対応
・USB出力 5V2.1A(10W)ポートを装備
【機能】
充電・放電・TVC(Li系、充電終了電圧)・Li系ストレージ(保存機能)・Ni系サイクルモード・バッテリーチェッカー・電池内部抵抗計・設定メモリー10件・PB電池AGM&Cold機能・各種安全保護機能完備
セット内容
X2 AC PLUS 260 本体、
2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクター 1本
コネクタケーブル(タミヤタイプ) 1本
バランス変換コード(タミヤLi-Fe用) 1本
バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個
AC入力ケーブル 1本
取扱い説明書