AC/DC充・放電器 [ X1 ナノ プレミアム ]X1 NANO PREMIUM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47909185 品番44307-B
参考基準価格(税別)¥15,850 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

最先端チップ「GaN」窒化ガリウム搭載
・AC電源部に最適な放熱技術を凝縮した最先端「GaN」窒化ガリウムのチップ採用。温度上昇を最小限に抑え、より多くの電力をこれまで以上に供給し充電ができます。
電力効率と熱管理に新世代 MOSFET搭載
・超低オン抵抗の新世代 MOSFETを採用した「X1 NANO PREMIUM」は電力出力の整流損失を大幅に低減しコンバーターの効率を高め、電源の発熱を最小限に抑えます。
コンパクトサイズで最大200Wのハイパワー
・ポケットに収まるコンパクトサイズでAC充電は50Wを供給し、DCでは最大出力200Wのハイパワー充電。
快適な操作性と美しいVAディスプレイ
・3つのボタンは反応も機敏、シンプルな操作性で扱いやすい。バックライト付きの2.4インチVAディスプレイですべての情報が一目瞭然。
転送速度が2倍になったBluetooth 5.0搭載
・専用アプリで素早くスマートフォンでのコントロールが可能。
便利な機能で操作性UP専用アプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」
・QRコードを読み取り充電を開始する「SCAN TO GO」や充電や放電の完了を自動的にプッシュ通知でお知らせする機能で操作性がアップ。
セット内容
X1 NANO PREMIUM 充電器本体
XT60ケーブル2ピンT型
XT60ケーブルXT30
XT60ケーブルバナナプラグ
XT60ケーブルワニ口クリップ
AC電源コード
取扱い説明書

用途2次電池充電 寸法(mm)112×75×38 質量(g)237.7 電流(A)放電電流:0.1〜2.0(最大10W) 入力電圧(V)AC 100〜240(最大0.96A)50Hz-60Hz DC10〜30(最大11A) 充電電流(A)0.1〜10.0(最大AC 50W・DC 200W) 適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1〜6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1〜15セル 、PB:2〜20V
取扱説明書:(16.55MB)
注意
※Li-HVモードで従来のLi-poを充電すると過充電になりますのでご注意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする