44306-BLK ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット U(ブラック) ]X1 PocketUBlack ハイテックマルチプレックスジャパン 47909210 44306-BLK ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット U(ブラック) ]X1 PocketUBlack ハイテックマルチプレックスジャパン 47909210 44306-BLK ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット U(ブラック) ]X1 PocketUBlack ハイテックマルチプレックスジャパン 47909210 44306-BLK ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット U(ブラック) ]X1 PocketUBlack ハイテックマルチプレックスジャパン 47909210 44306-BLK ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット U(ブラック) ]X1 PocketUBlack ハイテックマルチプレックスジャパン 47909210

ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット U(ブラック) ]X1 PocketUBlack

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47909210 品番44306-BLK
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!
バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能
カナ、英語の切り替え可能
? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。
また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。
計測メソッドのプログラムで精度UP
? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。
電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定
? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。
高機能の証
1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。
2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。
3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。
4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。
セット内容
X1 Pocket U本体
タミヤタイプコネクタケーブル 1本
コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本
ミニプラグ変換コネクタ 1本
バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)
AC入力ケーブル 1本
取扱い説明書

用途2次電池充電 寸法(mm)112×100×51 質量(g)321 電流(A)放電電流:0.1〜2.0(最大10W) 入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz 充電電流(A)0.1〜6.0(65W) 適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2〜4セル、NiMH/Ni-Cd:6〜8セル、PB:6〜12V
注意
※Li-HVモードで従来のLi-poを充電すると過充電になりますのでご注意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする