44286-B ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート ]X1 SHOOT ハイテックマルチプレックスジャパン 47909219

44286-B ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート ]X1 SHOOT ハイテックマルチプレックスジャパン 47909219
44286-B ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート ]X1 SHOOT ハイテックマルチプレックスジャパン 47909219
44286-B ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート ]X1 SHOOT ハイテックマルチプレックスジャパン 47909219

ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート ]X1 SHOOT

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード47909219品番44286-B
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・Li-Poバッテリー 2セル・3セル対応バランサーコネクター[JST XHタイプ]で充電
・電池を接続すると自動で電池状態を検査、その後充電開始する安全プリチェック機能付
・充電中の電池電圧に応じて充電電流を自動制御して安全確実に充電する「CC-CV」方式を採用。簡単に設定無用でガン用Li-PO電池を安全に満充電
・約100gと軽量、手のひらに収まるスマートな形状で持ち運び時にも邪魔になりません
セット内容
X1 SHOOT充電器本体
ACケーブル
取扱い説明書

用途2次電池充電寸法(mm)88×57×35質量(g)103出力電圧最大11W: 2セル 7.4V 最大1.0A/3セル 11.1V 最大1.0A入力電圧(V)AC 100~240(最大 0.3A)50Hz-60Hz充電電流(A)最大1.0適合バッテリーLi-Po:2~3セル
取扱説明書:(3.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする