USB PD対応AC充電器 USB PD CHARGER 30W

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47909255 品番44355
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

最新のGaN(窒化ガリウム)テクノロジー搭載
・GaN(窒化ガリウム)は、「次世代の半導体」として発熱を抑えた高効率充電を可能にします。高出力を維持し、従来の充電器に比べ軽量・小型化を実現しました。
PDで幅広い機器の急速充電に対応
・PD(Power Delivery)に対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載。スマートフォンからタブレット、ノートPCなど幅広い機器に効率的に急速充電できます。
X4 Advanced Mini Uに最適
・USB Type-C(USB-C)コネクタ対応の「X4 Advanced Mini U」に適した電力を供給し、ストレスなく充電や放電など行なえます。
折りたたみ式プラグを採用したコンパクト設計
・本体にスッキリと収納できる折りたたみプラグ採用。コンパクトになり、バッグのなかでかさばらず収納できて持ち運びに便利です。
USB Type-C/100W急速充電対応ケーブルセット
・付属ケーブルは接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブルになります。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感になっています。
短絡保護回路を内蔵し安全充電
・スマートチップで効率よく過充電を防ぎ、充電器や接続機器が熱くなるのを防ぎます。安心で安全の安定した電力を供給します。
セット内容
USB PD充電器 本体
USB PD 100W対応ケーブル 1本
取扱説明書

用途USB機器の充電用 材質耐火プラスチック・ABS樹脂・GaN半導体 質量(g)約 52 出力5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(最大30W) 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.8A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×41×40.7 機能PD対応・PD3.0対応 保護機能短絡保護回路 ・ 過充電 ・ 過電流 ・ 過電圧 各種認証CE・FCC・PSE ポートUSB Type-C×1ポート
注意
※本製品は適合する機器であっても全ての機器の充電・動作を保証するものではありません。接続機種によっては充電できない場合もございます。
※USB PDでの充電は接続する機器がUSB PD規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする