MAX 2.2Aで充電をする「ターボチャージモード」搭載
・すぐに使いたい充電池を2.2Aの大電流で急速充電します。
超高速プロセッサ内蔵処理能力が20倍にアップ
・超高速プロセッサ「ARM(R)Cortex(R)-M3」内蔵で充電池の電圧と電流をリアルタイムに取得し、充電プロセスを効率的制御します。
内部抵抗検出のための先端的なアルゴリズムを導入
・高い内部抵抗が検出されると自動的に充電電流を調整して熱を抑え、充電池を保護します。
コントラストに優れくっきりVAディスプレイ
・VAディスプレイで白を白く、黒はより黒く、暗い所でもバックライト機能で鮮明に表示します。
コンパクトボディに高機能を凝縮
・従来品より大きさを30%カットしたコンパクトボディになりました。
4本同時に充電/放電
・単三/単四Ni-MH、Ni-Cd電池を混在で4本同時に充電/放電。
「リフレッシュ&アナライズモード」で休眠状態のバッテリーを再生
・不活性状態のバッテリーも「リフレッシュ&アナライズモード」と「ブレークインモード」を併用することで活性化、本来の出力を取り戻します。
※バッテリー容量が定格の60%未満になった場合、バッテリーの寿命と思われます。