曜日別特売
44173-BLK バッテリーチェッカー&バランサー LiPo Checker ハイテックマルチプレックスジャパン 47909316

バッテリーチェッカー&バランサー LiPo Checker

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード47909316品番44173-BLK
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

LiPoチェッカー&バランサーの決定版!!
・従来の製品スケルトンからブラックになりデザインもリニューアル
・各セルのバランスを自動的に修正するバランサー(イコライザ)機能を搭載。
・接続するだけで各セルの電圧差を0.01V以下まで自動補正。
・ライターサイズの高性能バッテリーチェッカー、バッテリーを機体に搭載したまま測定可能。
・設定操作や切り換え操作が一切不要。各セルの電圧を6セル同時表示。
・XHバランスコネクター標準装備、TP/FPアダプター&ハンディストラップ付属。
・スリープモード搭載。
セット内容内容物
LiPo Checker本体
TP/FPアダプター
ハンディストラップ
取扱説明書

質量(g)20表示範囲電圧:0-5v表示精度電圧:±1.5%電流(mA)バランス電流:50表示単位電圧:0.01vサイズ(mm)70×38×11適合バッテリー2-6S LiPo
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする