曜日別特売
HMJPT-002 Professional Tools[ プロフェッショナルツール ]シリーズ USB充電式 電動ドライバ Charge Driver ハイテックマルチプレックスジャパン 47909350

Professional Tools[ プロフェッショナルツール ]シリーズ USB充電式 電動ドライバ Charge Driver

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード47909350品番HMJPT-002
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

左回転の変更はボタン一つで簡単に切り替えられます。
・ビットの装着部はマグネット式で差し込むだけでビットが固定します。
・使いやすいハンドルデザインとすっきりとした操作ボタンで作業時間を短縮できます。
・USBコネクタを使用し、さまざまなデバイスで充電できます。外出先でも便利に充電が可能です。
セット内容物
ドライバー本体
ビット六角 2.0mm
ビット六角 2.5mm
ビット ボックス 7.0mm
ビット プラス 4.0mm
USB充電ケーブル
取扱説明書

用途ラジコンの組み立て質量(g)143最大トルク(N・m)最大ハードトルク:5無負荷回転数(min-1[r.p.m])220r/min電源電圧(V)3.6バッテリーリチウム電池充電電流(A)1バッテリー容量(mAh)850サイズ(mm)Φ34×138インターフェイス充電用インターフェイス:Type-C
注意
※本製品にはクラッチ機能がありませんのでビスの締め付け過ぎにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする