海太郎「碧」五十六

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47914031 品番IUC-782MS-F
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

<高い操作性と遠投性を両立したロックフィッシュロッド> 求めたのは高次元の「汎用性」。小型〜中型根魚に照準を合わせ、ショア・オフショア問わない汎用性を備えた新たな「五十六」が登場。「張りのあるソリッド+小口径ガイド」が搭載された繊細なティップと、「粘りとコシ」を備えたバット。それらが淀みなく曲がるように設計したことで、繊細な操作性と遠投性を両立しました。また、村上晴彦の経験から導き出された「胴調子」により、魚の走りを受け止め、浮かし、不意の大物にも対応できる「曲がり」を実現しています。「村上晴彦」謹製の新たな五十六は、磯から防波堤など多種多様なフィールドで、遊びの幅を広げる1本となるでしょう。操作性のいい7.8ftというレングスとそれにマッチさせたパワーセッティング。地磯、堤防だけでなく、オフショアゲームでも扱うことを意識して設計されました。ティップには食い込みやすさとアタリの取りやすさを両立させたソリッドティップを搭載。ベイトリールとの組み合わせで、手返しのいい釣り、繊細なゲーム展開を求められる場面で活躍してくれます。

仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):9.8●Grip:EVA&ECSシート●Guide:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Length(ft/m):7'8"/2.34●Line(lb):10-16(PE0.8-1.5号)●Lure(g):2025/07/30●Material:カーボン99%、グラス1%●Pack Length(cm):121.5●Section(pcs):2●Tip:ソリッド●Tip Dia(mm):1.05 質量(g)119

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする