海太郎 「碧」オフショアイカメタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47914241 品番IUC-70MLS/LG-Offshore_IKA METEL
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

<ベイト・誘いand掛け調子> メタルスッテを激しくシェイク出来る張りと微かなイカのアタリをも捉える柔軟性を併せ持ったやや硬めのソリッドティップ。「碧」ライトゲームオフショアシリーズの特徴であるテートからベリーにかけてをなだらかにパワーアップさせ、幅広い水深をカバーします。

仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):10.8●Grip:EVA&SKTSシート●Guide:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Length(ft/m):7'0"/2.13●Line(PE):0.3-0.6●Material:中弾性グラファイト(カーボン96%、グラス4%)●Metal Sutte(号):12-40(40g-150g)●Pack Length(cm):111●Section(pcs):2●Tip Dia(mm):0.8 質量(g)107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする