海太郎 「碧」オフショアイカメタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47914259 品番IUC-70ULS/LG-Offshore_IKA METEL 「極軟」
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

<ヌケガケスッテに艶かしい生命感を与える絶妙調子> 海太郎「碧」イカメタルシリーズでもっとも柔らかいモデル。ライトゲーム用ロッド「ハネエビ」をベースにテーパーデザインされたブランクスは、ほどよい芯のある硬さを残しつつ滑らかに湾曲します。この調子が70gまでのメタルスッテを艶めかしく動かしてイカを誘います。また、ごくわずかな負荷でもロッド全体が曲がるので目感度が非常に高く繊細なアタリを逃しません。イカを掛けたあとも絶妙な粘り腰で身切れを軽減。デカイカのキャッチ率を高めます。ヌケガケスッテ単体の釣りがもっともおもしろく、シャクり上げからフォールアクション、シェイクのステイなどまで多彩な攻め方が楽しめるロッドです。

仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):10.6●Grip:EVA&SKTSシート●Guide:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Length(ft/m):7'0"/2.13●Line(PE):0.3-0.6●Material:中弾性グラファイト(カーボン96%、グラス4%)●Metal Sutte(号):6-20(20g-70g)●Pack Length(cm):111●Section(pcs):2●Tip Dia(mm):0.8 質量(g)107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする