オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の ボール球タイプLED電球
LED電球 ボール電球形 全方向タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47919079
品番
LDG4L 8AG6
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ボール電球40形相当
光の広がり約240°の全方向タイプ
密閉器具対応
口金E26
LED5年保証対象商品
全長(mm)
115
質量(g)
55
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
外径(Φmm)
80
定格消費電力(W)
4
全光束(Lm)
450
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
電球形状
ボール球
定格入力電流(A)
0.072
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5
使用場所
屋内用
光色
電球色
明るさ
40W形相当
電球の種類
LED
注意
※次のような器具には使用できません。調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)/誘導灯、非常用照明器具/HIDランプ器具、水銀灯器具/直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。