曜日別特売
7202 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NACHI(不二越) 47945326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列アンギュラ玉軸受 7200形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は内径d・JIS等級など68種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
15
JIS等級
0
注文コード
47945326
品番
7202
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
11
面取寸法r(mm)
0.6(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
0.3(最小)
質量(g)
48
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
17000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
23000
基本動定格荷重Cr(N)
9050
基本静定格荷重Cor(N)
4700
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
質量(g)単列
48
接触角(α)
30°
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47957533
2020-03-22
用途: 機械のメンテナンス
ニシコ光機株式会社 様

メンテナンス用として、頻繁に使用するので、即納いただき助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする