寸法D(Φmm)80
寸法DF(Φmm)68
寸法Dk(Φmm)60
寸法K(mm)6
寸法L(mm)36
寸法L1(mm)21
寸法T(mm)12
幅W(mm)44
寸法t(mm)3
軸穴径d(Φmm)48
歯数44
呼び幅(mm)15
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)15
種類PXロックプーリ
取付方式BF-S(標準取付)
ピッチ円直径(Φmm)112.05
締付トルク(N・m)16.8
歯先円直径(mm)110.67
歯形P8M
プーリーBF
伝達トルク(N・m[kgf・m])1116
スラスト荷重(kN[kgf])46.5
締付ボルト(本数)6
締付ボルト(サイズ)M6×25
ハブ側面圧(MPa)87
軸側面圧(MPa)105
フランジ外径(Φmm)119
スリーブタイプS6