寸法D(Φmm)42
寸法DF(Φmm)32
寸法Dk(Φmm)25.2
寸法K(mm)5
寸法L(mm)22
寸法L1(mm)14
寸法T(mm)7
幅W(mm)44
寸法t(mm)2
軸穴径d(Φmm)20
歯数64
呼び幅(mm)15
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)15
種類PXロックプーリ
取付方式BF-S(標準取付)
ピッチ円直径(Φmm)162.97
締付トルク(N・m)8.3
歯先円直径(mm)161.6
歯形P8M
プーリーBF
伝達トルク(N・m[kgf・m])279
スラスト荷重(kN[kgf])27.9
締付ボルト(本数)6
締付ボルト(サイズ)M5×18
ハブ側面圧(MPa)203
軸側面圧(MPa)244
フランジ外径(Φmm)167
スリーブタイプS2