曜日別特売
PT64P8M15BF-SS4824 PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 椿本チエイン 48098583

※スチール製

PT64P8M15BF-SS4824 PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 椿本チエイン 48098583
PT64P8M15BF-SS4824 PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 椿本チエイン 48098583
PT64P8M15BF-SS4824 PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 椿本チエイン 48098583
PT64P8M15BF-SS4824 PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 椿本チエイン 48098583

PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)24歯数64取付方式BF-S(標準取付)注文コード48098583品番PT64P8M15BF-SS4824
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法D(Φmm)56寸法DF(Φmm)46寸法Dk(Φmm)38.6寸法K(mm)5寸法L(mm)26寸法L1(mm)15.5寸法T(mm)8幅W(mm)44寸法t(mm)2.5軸穴径d(Φmm)24歯数64呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)ピッチ円直径(Φmm)162.97締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)161.6歯形P8MプーリーBF伝達トルク(N・m[kgf・m])446スラスト荷重(kN[kgf])37.2締付ボルト(本数)8締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ側面圧(MPa)146軸側面圧(MPa)227フランジ外径(Φmm)167スリーブタイプS4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする