※スチール製
椿本チエイン
PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
64
取付方式
BF-S(標準取付)
注文コード
48098635
品番
PT64P8M15BF-SS4835
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・歯数・取付方式
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
56
寸法DF(Φmm)
46
寸法Dk(Φmm)
38.6
寸法K(mm)
5
寸法L(mm)
26
寸法L1(mm)
15.5
寸法T(mm)
8
幅W(mm)
44
寸法t(mm)
2.5
軸穴径d(Φmm)
35
歯数
64
呼び幅(mm)
15
材質
機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)
15
種類
PXロックプーリ
取付方式
BF-S(標準取付)
ピッチ円直径(Φmm)
162.97
締付トルク(N・m)
8.3
歯先円直径(mm)
161.6
歯形
P8M
プーリー
BF
伝達トルク(N・m[kgf・m])
651
スラスト荷重(kN[kgf])
37.2
締付ボルト(本数)
8
締付ボルト(サイズ)
M5×20
ハブ側面圧(MPa)
146
軸側面圧(MPa)
156
フランジ外径(Φmm)
167
スリーブタイプ
S4