曜日別特売
SH-22-VLD3-SH-YERD レザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 ホームテイスト 48101858

SH-22-VLD3-SH-YERD レザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 ホームテイスト 48101858
SH-22-VLD3-SH-YERD レザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 ホームテイスト 48101858
SH-22-VLD3-SH-YERD レザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 ホームテイスト 48101858
SH-22-VLD3-SH-YERD レザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 ホームテイスト 48101858
SH-22-VLD3-SH-YERD レザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 ホームテイスト 48101858
SH-22-VLD3-SH-YERD レザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 ホームテイスト 48101858
SH-22-VLD3-SH-YERD レザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 ホームテイスト 48101858
SH-22-VLD3-SH-YERD レザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 ホームテイスト 48101858
SH-22-VLD3-SH-YERD レザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 ホームテイスト 48101858
SH-22-VLD3-SH-YERD レザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 ホームテイスト 48101858
SH-22-VLD3-SH-YERD レザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 ホームテイスト 48101858

レザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
SH/イエロー/レッド
内容量1セット注文コード48101858品番SH-22-VLD3-SH-YERD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

レザー調ダイニングチェア2脚と75cm幅ヴィンテージテーブルの3点セット!
チェアは3色から1色もしくは2色、テーブルは2色からお選びください。
チェアは、ブラウンの脚部と使い込んだ革のようなPU生地を張込んだ成形合板ベースの座面が、
レトロな雰囲気を醸し出します。
ヴィンテージ調のダイニングテーブルともマッチします。
テーブルは、天板に水や汚れに強いPVCを使用。
触感にこだわった木目を側面まで施し、無垢材のような重厚感を持たせています。
1人暮らしや2人暮らしの人にピッタリのダイニングセットです。

用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。セット内容チェア×2台、テーブル×1台材質【チェア】張地:ポリウレタン、脚部:ビーチ無垢材、スチール、ラッカー塗装、【テーブル】スチール、MDF、PVC質量(kg)【チェア(1脚)】5.1、【テーブル】8.2SH/イエロー/レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア(1脚)】46×45×74、【テーブル】75×56×73組立時間【チェア(1脚)】10分、【テーブル】15分座面高(cm)44
注意
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき7,273/税込8,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする