曜日別特売

コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)25.4注文コード48142132品番RF2040-NP-JL
参考基準価格(税別)¥222販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
ピッチ(mm)25.4リンク内幅W(mm)7.95リンク内幅(mm)7.95チェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)8.25ピン長L2(mm)9.95ピン径D(mm)3.97プレート幅H(mm)12最大許容張力(kN)2.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする