※Rローラ

バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2040

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.RF2040R 歯数- 軸穴径(Φmm)15 注文コード48142324 品番RF2040R-1B1000T-S2515B
参考基準価格(税別)¥8,520 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品はチェーンNo.・歯数・軸穴径など322種類から選べます 他の種類を見る
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)7.3 チェーンNo.RF2040R 軸穴種別面圧タイプ 歯数- 軸穴径(Φmm)15 材質スチール 取付方式B 寸法L1(mm)14 締付トルク(N・m)8.3 寸法Df(mm)42 締付ボルト(本数)5 締付ボルト(サイズ)M5×18 ハブ長さL(mm)25 ハブ径DH(mm)52 寸法DC(mm)32 最大伝達トルク(N・m)174 外径Do(Φmm)93 ローラ形式Rローラ ローラーピッチ円径dp(mm)82.2 作用歯数10 スリーブ枠番S2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする