種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)7.3
チェーンNo.RF2040R
軸穴種別面圧タイプ
歯数-
軸穴径(Φmm)25
材質スチール
取付方式B
寸法L1(mm)15.5
締付トルク(N・m)8.3
寸法Df(mm)48.5
締付ボルト(本数)3
締付ボルト(サイズ)M5×20
ハブ長さL(mm)25
ハブ径DH(mm)52
寸法DC(mm)38.5
最大伝達トルク(N・m)174
外径Do(Φmm)93
ローラ形式Rローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)82.2
作用歯数10
スリーブ枠番S3