※Rローラ
椿本チエイン
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2040
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF2040R
歯数
-
注文コード
48142902
品番
RF2040R-1B1100T-S2522B
参考基準価格(税別)
¥9,180
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
322
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.3
チェーンNo.
RF2040R
軸穴種別
面圧タイプ
歯数
-
軸穴径(Φmm)
22
材質
スチール
取付方式
B
寸法L1(mm)
14
締付トルク(N・m)
8.3
寸法Df(mm)
42
締付ボルト(本数)
5
締付ボルト(サイズ)
M5×18
ハブ長さL(mm)
25
ハブ径D
H
(mm)
63
寸法DC(mm)
32
最大伝達トルク(N・m)
256
外径Do(Φmm)
102
ローラ形式
Rローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)
90.16
作用歯数
11
スリーブ枠番
S2