RF2040R-NEP-3LK2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48149044

 

RF2040R-NEP-3LK2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48149044
RF2040R-NEP-3LK2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48149044
RF2040R-NEP-3LK2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48149044
RF2040R-NEP-3LK2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48149044
RF2040R-NEP-3LK2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48149044

コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)25.4注文コード48149044品番RF2040R-NEP-3LK2-L
参考基準価格(税別)¥186販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
ピン径D(mm)3.97リンク内幅W(mm)7.95プレート幅H(mm)12ピン長L1(mm)8.25ピン長L2(mm)9.95ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理特殊表面コート概略質量(kg/m)0.87ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式バイピッチチェーンローラ形式R最大許容張力(kN)2.65アタッチメント型式K2アタッチメント間隔3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする