※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
バイピッチチェーン用ステンレススプロケット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF2040S
歯数
25
注文コード
48153481
品番
RF2040S-1B1212T-SS
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ハブ径D
H
(mm)
63
外径Do(Φmm)
108
ローラーピッチ円径dp(mm)
102.14
下穴径d(Φmm)
12.7
ハブ長さL(mm)
25
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
25
歯幅(mm)
7.3
軸穴径(Φmm)
〜42
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RF2040S
材質
ステンレス
ローラ形式
Sローラ
作用歯数
12.5