椿本チエイン
バイピッチチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
120
注文コード
48157952
品番
RF2040S-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,040
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅W(mm)
7.95
ユニットリンク数
120
リンク数
120
タイプ
ユニット単位
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
スチール
リンク内幅(mm)
7.95
概略質量(kg/m)
0.51
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RF2040
プレート厚(mm)
1.5
平均引張強度(kN)
16.7
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピン径D(mm)
3.97
プレート幅H(mm)
12
ローラ形式
S
最大許容張力(kN)
2.65
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48157952
RF2040S-U
35705214
RF2040S
バイピッチチェーン Sローラ形
椿本チエイン
1本
¥
4,398
欠品中
税込
¥
4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)