椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
バイピッチチェーン用ステンレススプロケット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF2050R
歯数
-
注文コード
48162186
品番
RF2050R-1B1300T-SS
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ハブ径D
H
(mm)
73
外径Do(Φmm)
148
ローラーピッチ円径dp(mm)
132.67
下穴径d(Φmm)
18
ハブ長さL(mm)
28
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
-
歯幅(mm)
8.9
軸穴径(Φmm)
〜48
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RF2050R
材質
ステンレス
ローラ形式
Rローラ
作用歯数
13