曜日別特売
RF2050-LMC-2LSRPL-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48165232

 

RF2050-LMC-2LSRPL-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48165232
RF2050-LMC-2LSRPL-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48165232
RF2050-LMC-2LSRPL-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48165232
RF2050-LMC-2LSRPL-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48165232
RF2050-LMC-2LSRPL-H-JL サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエイン 48165232

サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)31.75注文コード48165232品番RF2050-LMC-2LSRPL-H-JL
参考基準価格(税別)¥976販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
ピン径D(mm)5.09リンク内幅W(mm)9.53サイドローラDS(mm)27プレート幅H(mm)15サイドローラHS(mm)13ピン長L1(mm)11.9ピン長L2(mm)25.3ピン長L3(mm)27ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーン取付方式平行形概略質量(kg/m)1.7ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RF2050プレート厚(mm)2チェーン形式サイドローラローラープラローラローラ形式R取付間隔2L最大許容張力(kN)4.31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする