仕様ローラ形式:R
アタッチメント形式:A2
アタッチメント間隔:3L
寸法C(mm)18.2ピン径D(mm)4.97寸法H(mm)21寸法K(mm)11.9寸法L1(mm)12.6寸法L2(mm)14.3寸法N(mm)23.8寸法O(mm)5.2ピッチP(mm)31.75寸法S(mm)11.1寸法T(mm)2リンク内幅W(mm)9.53寸法X(mm)26.5寸法X2(mm)24.2寸法h(mm)15ローラ外径(R)(Φmm)19.05リンク内幅(mm)9.53種別ステンレス仕様材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~60概略質量(kg/m)1.82使用チェーンRF2050最大許容張力kN(kgf)0.69付加質量(kg)0.006(アタッチメント1個当たり)チェーン形式ニードルブシュチェーンローラ形式R最大許容張力(kN)0.69アタッチメント型式A2アタッチメント間隔3L