曜日別特売

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2050

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リンク注文コード48168206品番RF2050R-SS-5LK2-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥496
ピッチ(mm)31.75リンク内幅W(mm)9.53ユニットリンク数-概略質量(kg/m)1.3ローラ径(Φmm)19.05ローラ形式R材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)9.53チェーンNo.RF2050プレート厚(mm)2チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)10.3ピン長L2(mm)12ピン径D(mm)5.09プレート幅H(mm)15最大許容張力(kN)0.69アタッチメント型式K2アタッチメント間隔5L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする