曜日別特売
RF2050S-L バイピッチチェーン 椿本チエイン 48173413

バイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)31.75ユニットリンク数-注文コード48173413品番RF2050S-L
参考基準価格(税別)¥76販売価格(税込)¥63
販売価格(税別)
57
ピッチ(mm)31.75リンク内幅W(mm)9.53ユニットリンク数-タイプリンク単位その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールリンク内幅(mm)9.53概略質量(kg/m)0.84ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RF2050プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)27.5チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)10.3ピン長L2(mm)12ピン径D(mm)5.09プレート幅H(mm)15ローラ形式S最大許容張力(kN)4.31
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする