椿本チエイン
トップローラ付 バイピッチチェーン
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
38.1
注文コード
48176965
品番
RF2060-TRP-JL
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
5.96
リンク内幅W(mm)
12.7
プレート幅H(mm)
17.2
ピン長L1(mm)
14.55
ピン長L2(mm)
16.55
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーンNo.
RF2060
プレート厚(mm)
3.2
チェーン形式
トップローラ
ローラー
普通
取付間隔
1L
最大許容張力(kN)
6.28
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)