曜日別特売
RF2060S-2LTRPRL-L トップローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48188463

RF2060S-2LTRPRL-L トップローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48188463
RF2060S-2LTRPRL-L トップローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48188463
RF2060S-2LTRPRL-L トップローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48188463

トップローラ付 バイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)38.1注文コード48188463品番RF2060S-2LTRPRL-L
参考基準価格(税別)¥476販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
ピン径D(mm)5.96リンク内幅W(mm)12.7プレート幅H(mm)17.2ピン長L1(mm)14.55ピン長L2(mm)16.55ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーン概略質量(kg/m)2.77ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式トップローラローラー普通ローラ形式S取付間隔2L最大許容張力(kN)6.28
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする