椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
バイピッチチェーン用ステンレススプロケット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF2060S
歯数
19
注文コード
48189617
品番
RF2060S-1B912T-SS
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ハブ径D
H
(mm)
83
外径Do(Φmm)
126
ローラーピッチ円径dp(mm)
117.34
下穴径d(Φmm)
15.9
ハブ長さL(mm)
40
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
19
歯幅(mm)
11.9
軸穴径(Φmm)
〜55
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RF2060S
材質
ステンレス
ローラ形式
Sローラ
作用歯数
9.5