種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)15
チェーンNo.RF2080R
軸穴種別面圧タイプ
歯数-
軸穴径(Φmm)50
材質スチール
取付方式A
寸法L1(mm)21
締付トルク(N・m)16.8
寸法Df(mm)80
締付ボルト(本数)6
締付ボルト(サイズ)M6×25
ハブ長さL(mm)45
ハブ径DH(mm)107
寸法DC(mm)68
最大伝達トルク(N・m)1162
外径Do(Φmm)187
ローラ形式Rローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)164.39
作用歯数10
スリーブ枠番S6