曜日別特売
RF2080R-1B1000T-S7560B バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2080 椿本チエイン 48193792

※Rローラ

バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2080

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.RF2080R歯数-軸穴径(Φmm)60注文コード48193792品番RF2080R-1B1000T-S7560B
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)15チェーンNo.RF2080R軸穴種別面圧タイプ歯数-軸穴径(Φmm)60材質スチール取付方式B寸法L1(mm)24.5締付トルク(N・m)40.5寸法Df(mm)101締付ボルト(本数)5締付ボルト(サイズ)M8×30ハブ長さL(mm)45ハブ径DH(mm)107寸法DC(mm)86最大伝達トルク(N・m)2140外径Do(Φmm)187ローラ形式Rローラローラーピッチ円径dp(mm)164.39作用歯数10スリーブ枠番S7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする